Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk SDSDXVE-032G-GNCI2 Speicherkarte 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk SDSDXVE-032G-GNCI2 Speicherkarte 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10
SanDisk SDSDXVE-032G-GNCI2 Speicherkarte 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33104674
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXVE-032G-GNCI2
EAN/GTIN:
     619659147020
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Machen Sie fantastische Bilder und sorgen Sie für eine sichere Aufbewahrung. Genießen Sie die extreme, anhaltende Shot-to-Shot-Leistung mit einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 60MB/s* und übertragen Sie Ihre Dateien mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 90MB/s*. Die SanDisk Extreme® SDXC™ Speicherkarten, die in Speicherkapazitäten bis zu 256GB** erhältlich sind, wurden für extreme Bedingungen hergestellt und in extremen Bedingungen getestet4; temperaturbeständig, wasserdicht, stoßfest und röntgensicher; im Lieferumfang enthalten: Datenwiederherstellungssoftware RescuePRO® Deluxe6 zum Herunterladen; zur Wiederherstellung von versehentlich gelöschten Bildern, damit Sie nie wieder die Arbeit eines ganzen Tages verlieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
13.98 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
20.9 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
40 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Weitere Suchbegriffe: sdhc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.