Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec 16GB LT Sylvester USB-Stick USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec 16GB LT Sylvester USB-Stick USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Emtec 16GB LT Sylvester USB-Stick USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Emtec 16GB LT Sylvester USB-Stick USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Emtec 16GB LT Sylvester USB-Stick USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Emtec 16GB LT Sylvester USB-Stick USB Typ-A 2.0 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33121321
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GL101
EAN/GTIN:
     3126170144638
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • Exklusives Looney Tunes 3D Designed von EMTEC!
    - Hergestellt aus einem Weichgummimaterial
    - Geringe Abmessungen (Kein Charakter is höher als 46mm)
    - Verfügbar in 8GB
    - Tipp: Dank des Körperhalsters an kleiner Kette, können Sie während der Nutzung nicht den Tierkörper verlieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
45 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäusematerial
Gummi
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.