Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1081010300253 Schraube/Bolzen 25 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 1081010300253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX 1081010300253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX 1081010300253 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     8670-501R88094 3X25/21-Z GAL VZ KP
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010300253
EAN/GTIN:
     4003530006043
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Kopfdurchmesser
6 mm
Kopfhöhe
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ1
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1400
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0185*
14 Tage
78800
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0141*
€ 0,0204*
2 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0147*
€ 0,0213*
2 Tage
1800
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0183*
€ 0,0262*
1 Tag
1400
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0186*
€ 0,0267*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1031010751005
ab € 0,2247*
Zubehör
SPAX International
1081010250165
ab € 0,00915*
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,01175*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0172*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0239*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,02585*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,01185*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0122*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,0151*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,01675*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,01985*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,0239*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.