Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1081010450603 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 1081010450603 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 1081010450603 Schraube/Bolzen 60 mm
SPAX 1081010450603 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     4-880940109045060
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010450603
EAN/GTIN:
     4003530006364
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindelänge
54 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Kopfdurchmesser
8.8 mm
Kopfhöhe
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Pozidriv Spindelantrieb Größe
PZ2
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,067*
€ 0,0931*
4 Tage
810
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0833*
€ 0,1153*
1 Tag
630
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,0844*
€ 0,1173*
7 Tage
900
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0831*
€ 0,1187*
6 Tage
900
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0884*
€ 0,1224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,0122*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0179*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0249*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,0269*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,0122*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0127*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,0156*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,0174*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,0206*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,0248*
Zubehör
SPAX International
1081010350453
ab € 0,0306*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.