Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP C107BKX Druckerpatrone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP C107BKX Druckerpatrone Schwarz
KMP C107BKX Druckerpatrone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33141496
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1568,0001
EAN/GTIN:
     4011324156812
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit dieser Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
PIXMA MG5750, MG5751, MG5752, MG5753 PIXMA MG6850, MG6851, MG6852, MG6853 PIXMA MG7750, MG7751, MG7752, MG7753
Seitenergebnis schwarze Tinte
5565 Seiten
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
11 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.