Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus WIRES Servierkorb Rund Stahl Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus WIRES Servierkorb Rund Stahl Edelstahl
Blomus WIRES Servierkorb Rund Stahl Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33141667
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68482
EAN/GTIN:
     4008832684821
Der Korb aus verchromtem Metalldraht ist nicht nur ein Blickfang, er bietet auch viel Platz zum Aufbewahren von Obst und Gemüse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Formfaktor
Rund
Material
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Designer
Flöz Design
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.