Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 402090 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 402090 Kinderspielzeugfigur
Jamara 402090 Kinderspielzeugfigur
Jamara 402090 Kinderspielzeugfigur
Jamara 402090 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33155261
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     402090
EAN/GTIN:
     4042774348885
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Versprochen - diese Melodie werden sie nicht mehr los! Ein freifahrendes Fahrrad mit einem lustigen, pfeifenden Fahrer. Dieser Tritt mit realistischen Trittbewegungen in die Pedale und bringt das Fahrrad in Bewegung. Dazu zwitschert der Radler ein lustiges Lied welches man im Übrigen auch als Klingelton auf unserer Website kostenlos downloaden kann. Sie werden es lieben!

- Beweglicher Kopf
- Realistische Trettbewegung
- Musik
- Licht
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.