Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XPF40.W Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xilence XPF40.W Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Xilence XPF40.W Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.10.4226
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XF031
EAN/GTIN:
     4044953500824
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Die schwarzen Gehäuselüfter der Xilence White Box Serie bestechen durch ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis. Hier wurde nur an der Verpackung gespart, nicht aber an Qualität bestimmenden Features wie Flüssigkeitslager und geräuschoptimierten Design. - Optimale Arbeitsleistung in jeder Situation - Flüssig keitsgelagerte Lüfter - Luftstromoptimie rte Rotorblätter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
11 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
3-polig
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
19 dB
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
4500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19 dB
Maximaler Luftstrom
6.9 cfm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,57*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,02*
€ 1,60*
2 Tage
21
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,72*
3 Tage
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 2,04*
€ 3,20*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,22*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.