Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 A SW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 A SW Schwarz
JUNG CD 590 A SW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33162574
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590ASW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Leitungsauslass
leitungsauslassabdeckung jung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Duroplast
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
1
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für leitungsauslass
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
590A
ab € 7,94*
Ähnlich
Jung
CD590ABR
ab € 10,51*
Ähnlich
Jung
CD590AGB
ab € 13,32*
Ähnlich
Jung
CD590ALG
ab € 10,52*
Ähnlich
Jung
CD590APT
ab € 13,35*
Ähnlich
Jung
CD590AWW
ab € 7,79*
Ähnlich
Jung
CD590AGR
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.