Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 855-4001/150-001 Stromtransformator Schwarz 150 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 855-4001/150-001 Stromtransformator Schwarz 150 A
Wago 855-4001/150-001 Stromtransformator Schwarz 150 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33207716
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-4001/150-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
57.2 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
416 g
Energie
Nominale Stromabgabe
150 A
Nominale Eingang Spannung
720 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
42 mm
Betriebsklasse
1
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,3203*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,0062*
€ 79,73738
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,0003*
€ 78,54036
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,9103*
€ 76,05326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,0103*
€ 74,98226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,3203*
€ 69,40116
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-550
ab € 145,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.