Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBI4119 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBI4119 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI4119 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI4119 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33214234
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI4119
EAN/GTIN:
     5711783171089
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
291 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
270 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
274 mm
Gewicht
220 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
39 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.