| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-33215285 Herst.-Nr.: 74517 EAN/GTIN: 4010056745172 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes Monomode-Glasfaserkabel für den Innenbereich, 1 Faser, FC/PC Anschluss an beiden Seiten, Länge 15 m.
- Low-Smoke-Zero-Halogen-konform (LSZH) - Galvanische Trennung - Keine Beeinflussung durch elektro-magnetische Felder - Integrierter Schutz gegen Zugkräfte und Nagetiere Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Biegeradius | 30 mm | Merkmale | Kabellänge | 15 m | | Anschluss 1 | FC | | Anschluss 2 | PC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Grau | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabel mode struktur | Einzelmodus | | Unterstütze Wellenlängen | 1550 nm |
|
| | |
| | | |
| |