Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 7385 Notebook-Ersatzteil Batterie/Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 7385 Notebook-Ersatzteil Batterie/Akku
AGI 7385 Notebook-Ersatzteil Batterie/Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33250955
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     7385
EAN/GTIN:
     4021499073852
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Viele Notebook Akkus dieses Herstellers sind untereinander baugleich, also 100% kompatibel. Sollten Sie also nicht genau die bestellte Original-Nummer erhalten haben, so kann es sich um einen baugleiches, kompatiblen Akku mit einer abweichenden Original-Nummer handeln. Es unterscheidet sich bzgl. Funktions- und Qualitätsmerkmalen nicht von dem von Ihnen eigentlich bestellten Modell.

Bei dem oben genannten Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku für Ihr ACER AS09B56. Er eignet sich hervorragend als Austauschakku für Ihren vorhandenen oder defekten ACER AS09B56 Akku. Er kann ebenso als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs dienen. Die Handhabung sowie das Laden erfolgen wie gewohnt problemlos mit dem Standard-Netzteil/Ladegerät. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet Ihnen die Schutzelektronik gegen Überladung und Kurzschluss. Durch die Verarbeitung von hochwertigen Zellen kann eine höhere Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen erreicht werden. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen ACER AS09B56 Akkus. Qualität steht bei uns an erster Stelle. Das heißt, alle Akkus sind neu und ungebraucht. Durch unsere eigene Qualitäts-Sicherung wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet. Hinweis: Wenn wir nicht ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hierbei um ein Originalprodukt handelt, liefern wir ein kompatibles Produkt. Das bedeutet, es handelt sich keinesfalls um ein Originalprodukt des Herstellers und wird demnach auch nicht von diesem hergestellt und empfohlen. Alle Marken- und Produktbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern und dienen nur zu Kompatibilitätsbeschreibung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
271 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
21 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Batterie/Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2900 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.