Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7456000417 Steckdose 6.35mm Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7456000417 Steckdose 6.35mm Grau, Weiß
Kindermann 7456000417 Steckdose 6.35mm Grau, Weiß
Kindermann 7456000417 Steckdose 6.35mm Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33342836
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7456000417
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Anschlussblende mit Lötanschluss, Audio Klinke 6.3mm, Halbblende, RAL 9010 weiß, Frontabdeckung aus Kunststoff in den Größen 50 x 25, 54 x 27, 55 x 28mm im Lieferumfang.
    - NEU: werkzeugfreie Montage.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (min)
37 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
6.35mm
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.