Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech GD-MSLK01 SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech GD-MSLK01 SSD-Gehäuse Schwarz
Inter-Tech GD-MSLK01 SSD-Gehäuse Schwarz
Inter-Tech GD-MSLK01 SSD-Gehäuse Schwarz
Inter-Tech GD-MSLK01 SSD-Gehäuse Schwarz
Inter-Tech GD-MSLK01 SSD-Gehäuse Schwarz
Inter-Tech GD-MSLK01 SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33351309
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884069
EAN/GTIN:
     4260455640312
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Sie sind im Besitz empfindlicher Daten? Sie möchten, dass nur Sie und niemand anderes diese sehen kann? Dann bietet Ihnen unser kleines, externes Gehäuse Argus GD-MSLK01 die Lösung! Nach Einsetzen eines M.2 Speichers können Sie bequem Ihre Daten überspielen und anschließend mit einer 256-bit AES Verschlüsselung versehen. Über das kleine Tastenfeld können Sie einen beliebigen Code einrichten und machen so Ihre Daten unantastbar für Dritte. Nur die Kombination aus diesem Gehäuse und Ihrem individuellen Passwort machen die Daten auf dem verbauten M.2 Speicher sichtbar. Wird dieser entnommen und an einen anderen Controller gesteckt, können die Daten nicht gelesen werden!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
30 g
Paketgewicht
120 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
42 mm
Max. Speicherkapazität
16 TB
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.