Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Argus GD-35LK01 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Argus GD-35LK01 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Inter-Tech Argus GD-35LK01 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Inter-Tech Argus GD-35LK01 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Inter-Tech Argus GD-35LK01 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Inter-Tech Argus GD-35LK01 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Inter-Tech Argus GD-35LK01 HDD-Gehäuse Schwarz 3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33351319
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88884068
EAN/GTIN:
     4260455640305
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Sie sind im Besitz empfindlicher Daten? Sie möchten, dass nur Sie und niemand anderes diese sehen kann? Dann bietet Ihnen unser externes Gehäuse Argus GD-35LK01 die Lösung! Nach Einsetzen einer 3.5" Festplatte können Sie bequem Ihre Daten überspielen und anschließend das Laufwerk mit einer 256-bit AES Verschlüsselung versehen. Über das kleine Tastenfeld können Sie einen beliebigen Code einrichten und machen so Ihre Daten unantastbar für Dritte. Nur die Kombination aus diesem Festplattengehäuse und Ihrem individuellen Passwort machen die Daten auf der verbauten Festplatte sichtbar. Wird die Festplatte entnommen und an einen anderen Controller angeschlossen, können die Daten nicht gelesen werden!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
305 g
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
675 g
Energie
Energiequelle
AC
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
26 mm
Max. Speicherkapazität
16 TB
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, docking station, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.