Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 738308 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 738308 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Dexlan 738308 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Dexlan 738308 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Dexlan 738308 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33371954
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     738308
EAN/GTIN:
     3548387383080
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
54 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Außenhülle
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 8.6, Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.