Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Basic-S Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks Basic-S Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß
shiverpeaks Basic-S Koaxialkabel 1,5 m IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33379534
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS80022-128
EAN/GTIN:
     4017538016775
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
  • Anschlüsse: IEC (Koax) Stecker - IEC (Koax) Kupplung.
    - Stecker: vergossen.
    - Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie.
    - Adern Material: Kupfergemisch.
    - Stecker Material: Eisen.
    - Kontaktoberfläche: vernickelt.
    - Schirmmaß: > 100dB.
    - Farbe Stecker: weiss.
    - Farbe Kabel: weiss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
IEC
Anschluss 2
IEC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Weiß
Verstärkung
100 dB
Leitermaterial
Kupfer
Äußeres Schutzmaterial
Aluminium-Mylar
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.