Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect V-UTP620W-SLIM Netzwerkkabel Weiß 20 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect V-UTP620W-SLIM Netzwerkkabel Weiß 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect V-UTP620W-SLIM Netzwerkkabel Weiß 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect V-UTP620W-SLIM Netzwerkkabel Weiß 20 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33394783
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     V-UTP620W-SLIM
EAN/GTIN:
     5711783205197
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.6 mm
Gewicht
260 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
189 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
262 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Short connector type with Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.