Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect V-UTP602-SLIM Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect V-UTP602-SLIM Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect V-UTP602-SLIM Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect V-UTP602-SLIM Netzwerkkabel Grau 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33394821
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     V-UTP602-SLIM
EAN/GTIN:
     5711783205463
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
3.6 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
44 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Short connector type with Latch Protection
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.