Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 990 TV GGO Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 990 TV GGO Gold
JUNG LS 990 TV GGO Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33403258
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS990TVGGO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
LS 990 Der Klassiker unter den Flächenschaltern Durch hohe Qualität und eine klare Form bewährt sich LS 990 seit fast 50 Jahren. Die klassische Ausführung dieses Schalters mit seinem schmalen Rahmen passt harmonisch in jede Umgebung. Puristische Eleganz in Duroplast oder Echtmetall gibt bei dieser Serie den Ton an. Dank des großen Funktionsspektrums sind vielseitige Anwendungen möglich. So lassen sich architektonisch anspruchsvolle Vorstellungen konsequent verwirklichen. Die Rahmen 1- bis 5fach sind waagerecht und senkrecht einsetzbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Material
Metall
Markenkompatibilität
JUNG
Kompatibilität
EDU 04 F, GEDU 10, GEDU 15
Buchsen-Typ
TV / FM
Anzahl Fassungen
2
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.