Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3675 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 3.1 (Gen.2) zu M.2 NFGG & mSATA & SATA3 Karte, Exsys® [EX-3675]
USB 3.1 (Gen.2) zu M.2 NFGG & mSATA & SATA3 Karte, Exsys® [EX-3675]
USB 3.1 (Gen.2) zu M.2 NFGG & mSATA & SATA3 Karte, Exsys® [EX-3675]
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33403620
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3675
EAN/GTIN:
     4718359036750
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
sata controller
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
90 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.