Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 46507416 Drucker-Trommel Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 46507416 Drucker-Trommel Original
OKI 46507416 Drucker-Trommel Original
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406092
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46507416
EAN/GTIN:
     5031713068327
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Für bis zu 30.000 Seiten DIN A4 (durchschnittliche Lebensdauer A4-Seiten)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C712
Druckleistung
30000 Seiten
Drucktechnologie
LED-Druck
Druckfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Sonstige Funktionen
Seitenertrag (Schwarz)
30000 Seiten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OKI
46507413
ab € 72,56*
Ähnlich
OKI
46507414
ab € 72,12*
Ähnlich
OKI
46507415
ab € 72,44*
Ähnlich
OKI
46507613
ab € 166,85*
Ähnlich
OKI
46507614
ab € 165,46*
Ähnlich
OKI
46507615
ab € 166,74*
Ähnlich
OKI
46507616
ab € 46,76*
Ähnlich
Ampertec
46507613
ab € 126,13*
Ähnlich
Ampertec
46507614
ab € 127,90*
Ähnlich
Ampertec
46507615
ab € 126,45*
Ähnlich
Ampertec
46507616
ab € 36,04*
Ähnlich
Ampertec
46507413
ab € 55,22*
Ähnlich
Ampertec
46507414
ab € 55,23*
Ähnlich
Ampertec
46507415
ab € 55,08*
Ähnlich
Ampertec
46507416
ab € 40,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.