Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Thermodrucker
>
Thermodirektdrucker
>
Artikel
Bixolon SLP-DX220 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-33407679
Hersteller:
Bixolon
Herst.-Nr.:
SLP-DX220EG
EAN/GTIN:
8809166674337
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 40 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-20 - 60 %
Betriebstemperatur
10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 90 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
BPL
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
128 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Datenmatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, IMB, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1360 g
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
130 mm
Medienstärke
0.06 - 0.2 mm
Unterstützte Papierbreite
15 - 60 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Navigation Taste
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
152 mm/sek
Maximum Druckweite
54 mm
Druckfarben
Schwarz
Mindestdrucklänge
6 mm
Maximale Drucklänge
2 m
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Labelprinter
,
Thermodirekt-Drucker
,
Thermodirektdrucker
,
etikettendrucker 203dpi
,
thermodirekt drucker
,
bixolon etikettendrucker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 202,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,89*
€ 248,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIXOLON KF04-00003A Reinigungsstift für Druckkopf
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,68*
Zubehör
Bixolon LES-400G Papierzuführung
Bixolon
LES-400G
ab € 12,62*
Zubehör
BIXOLON Stromkabel
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,39*
Zubehör
BIXOLON Stromkabel
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,74*
Zubehör
Bixolon USB-KAB-G USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A 2 x USB A Schwarz
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,61*
Zubehör
Bixolon Verbindungskabel,RS232 (9P-9P),Länge: 1.8 m,grau
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,04*
Zubehör
BixolonKabel (C13,Schweiz),Länge: 2 m
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,74*
Zubehör
DARK GREY ASSY-AUTO CUTTER
Bixolon
CUTTER-DX220-DG
ab € 65,91*
Zubehör
DARK GREY PEELER ADD BRACKET
Bixolon
PEELER-DX220-DG
ab € 20,11*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt 50 x 25mm, D105mm, Kern 40, 1760 Etiketten/Rolle, permanent
ARTDEV
EDP 050-025 K40 D105
ab € 4,75*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt 50 x 25mm, D83mm, Kern 25, 750 Etiketten/Rolle, permanent für Citizen CBM270
ARTDEV
EDP 050-025 K25 D083
ab € 5,07*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt 56 x 25mm, D79mm, Kern 12/25, 1000 Etiketten/Rolle, permanent für TM-L60
ARTDEV
EDP 056-025 K25 D079 STAN
ab € 6,51*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt, 40 x 25mm, D100mm, Kern 40, 1650 Etiketten/Rolle, permanent
ARTDEV
EDP 040-025 K40 D100
ab € 8,55*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt, 40 x 25mm, D100mm, Kern 40mm, 1650 Etiketten/Rolle, ablösbar
ARTDEV
EDA 040-025 K40 D100
ab € 5,33*
Zubehör
Etikettenrolle - Thermodirekt, 56 x 45mm, D80mm, Kern 12/25, 600 Etiketten/Rolle, ablösbar für Epson TM-L60
ARTDEV
EDA 056-045 K25 D080
ab € 7,93*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen