Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 140057770 Lichtmontage & Zubehör Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 140057770 Lichtmontage & Zubehör Montageset
OPPLE Lighting 140057770 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33414663
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140057770
EAN/GTIN:
     6956321888121
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2400 g
Design
Typ
Montageset
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Kompatibilität
Opple UGR19
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.