| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-33415763 Herst.-Nr.: 78011 EAN/GTIN: 4043619780112 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Delock LED Kontroller ist kompatibel zum Z-Wave® Standard und kann somit problemlos mit einem Z-Wave® Gateway verbunden werden. Der Kontroller dient der Steuerung von z. B. LED Streifen oder Lichtleisten. Weitere Informationen: Merkmale | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Wireless-Technologien | Z-Wave | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Funkfrequenz | 868.42 MHz | ![](/p.gif) | Transmissionsdistanz | 30 m | ![](/p.gif) | Schnittstelle | RF Wireless | Gewicht und Abmessungen | Breite | 33 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 41.2 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 14.5 mm | Energie | Eingangsspannung | 12 - 24 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |