Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicol ODH3 Monitorzubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unicol ODH3 Monitorzubehör
Unicol ODH3 Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33419902
Hersteller:
     Unicol
Herst.-Nr.:
     ODH3
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Aluminium-Schutzgehäuse für den Außenbereich
    - für 80" LCD-/LED-Bildschirme
    - Schutzart IP53
    - Lüftung und Heizung inklusive
    - auswechselbare Staubfilter
    - geeignet für Wandbefestigung oder für Deckenabhängung
    - Farbe: sinterflex-schwarz

    Achtung: Dieses Gehäuse besitzt keine Kühlung. Überhitzung durch Luftstau, stark Hitze entwickelnde Bildschirme und direkte Sonneneinstrahlung sollten vermieden werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
80" LCD/LED
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
IP53
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.163,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3.163,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.373,51*
€ 4.014,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.342,15*
€ 3.977,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.245,80*
€ 3.862,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.196,10*
€ 3.803,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.163,90*
€ 3.765,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.