Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 410013 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 410013 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Jamara 410013 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Jamara 410013 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Jamara 410013 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Jamara 410013 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Jamara 410013 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Jamara 410013 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Jamara 410013 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Jamara 410013 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Jamara 410013 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:18
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33420651
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     410013
EAN/GTIN:
     4042774427443
Der Derago von Jamara wird alle Modellbaueranfänger und Profis gleichermaßen begeistern. Ein kraftvoller Motor und ein tolles, extravagantes Design mit stabilem Überrollbügel machen diesen RTR Buggy zum Hit auf jeder Rennpiste. Gummireifen für optimalen Gripp, proportionaler Fahrtenregler und einstellbarer Spurlauf für coole Drifts sprechen die klare Sprache eines kleinen Geländetruggys und das bei einer Größe einem DIN A4 Blatt. Der Lieferumfang ist RTR das heißt alles dabei was sie zum losfahren brauchen. 2,4 GHz Funkfernsteuerung mit hoher Reichweite und leistungsstarker Akku mit USB Ladekabel, machen den Fahrspaß komplett.

- Voll proportionaler Fahrtenregler
- Gefedertes Fahrwerk vorn
- Gummibereifung
- Spur einstellbar
- Stabiler Überrollbügel
- Rammschutz vorne und hinten
- Allradantrieb
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:18
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Blau
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Batteriereichweite
15 min
Ladezeit
3 h
Verpackungsdaten
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Breite
290 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
459 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.