Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460221 Reisegepäck Karre Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 460221 Reisegepäck Karre Schwarz, Weiß
Jamara 460221 Reisegepäck Karre Schwarz, Weiß
Jamara 460221 Reisegepäck Karre Schwarz, Weiß
Jamara 460221 Reisegepäck Karre Schwarz, Weiß
Jamara 460221 Reisegepäck Karre Schwarz, Weiß
Jamara 460221 Reisegepäck Karre Schwarz, Weiß
Jamara 460221 Reisegepäck Karre Schwarz, Weiß
Jamara 460221 Reisegepäck Karre Schwarz, Weiß
Jamara 460221 Reisegepäck Karre Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33420658
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460221
EAN/GTIN:
     4042774428914
  • Geschwindigkeit ~ 5 km/h

    Funktionen:

    - Vorwärts/rückwärts
    - Links/rechts
    - Stop
Weitere Informationen:
Merkmale
Gepäck-Typ
Karre
Produkthauptfarbe
Schwarz, Weiß
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl der Gepäckstücke
1 Stück(e)
Ziehseil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gepäckstück Breite
250 mm
Gepächstück Tiefe
312 mm
Gepäckstück Höhe
422 mm
Gepäckstücksgewicht
5200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.