Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460228 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitz-Trike


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 460228 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitz-Trike
Jamara 460228 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitz-Trike
Jamara 460228 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitz-Trike
Jamara 460228 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitz-Trike
Jamara 460228 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug Aufsitz-Trike
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33420660
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460228
EAN/GTIN:
     4042774431006
  • Extra starker Bürstenmotor
    - Kurz untersetztes Getriebe für kräftigen Vortrieb
    - Stabiler Kunststoffrahmen mit Stahlhinterradachse und Stahlvordergabel
    - Musik
    - Licht
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batteriespannung
6 V
Merkmale
Produkttyp
Aufsitz-Trike
Antriebstyp
Drücken
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
5 Jahr(e)
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Mit Ton
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
3380 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.