Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 30304660 Kabelhaspel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 30304660 Kabelhaspel
Omnitronic 30304660 Kabelhaspel
Omnitronic 30304660 Kabelhaspel
Omnitronic 30304660 Kabelhaspel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33424461
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30304660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Stagebox
gartenkabeltrommel 30m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
30200 g
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
32000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Weitere Suchbegriffe: stagebox, kabeltrommeln metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,65*
€ 654,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,03*
€ 647,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,46*
€ 618,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,75*
€ 599,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,15*
€ 555,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.