Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat IsiZapper Universal Fernbedienung TV Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat IsiZapper Universal Fernbedienung TV Drucktasten
TechniSat IsiZapper Universal Fernbedienung TV Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33424756
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3771
EAN/GTIN:
     4019588300071
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal fernbedienungen
Der IsiZapper Universal ist der Nachfolger der beliebten Fernbedienung IsiZapper und bietet mit extra großen Tasten maximalen Bedienkomfort. Neben den übersichtlich angeordneten Bedienelementen erleichtert zusätzlich eine LED-Leuchte die Bedienung, indem sie dem Nutzer durch Blinken signalisiert, dass die Befehle korrekt entgegengenommen wurden. Zudem ist der IsiZapper Universal lernfähig und eignet sich auf Wunsch die meist verwendeten Befehle von anderen Fernbedienungen an. Der IsiZapper Universal kann bis zu vier verschiedene TechniSat Geräte bedienen.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Design
Fernbedienung Nutzung
TV
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Verpackungsdaten
Paketgewicht
150 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.