Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Noch mal!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Noch mal!
Schmidt Spiele Noch mal!
Schmidt Spiele Noch mal!
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33432894
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     49327
EAN/GTIN:
     4001504493271
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
Würfelspiele
schmidt brettspiele
Alle spielen gleichzeitig, keiner muss lange warten und wenn’s vorbei ist, dann heißt es sofort: "NOCH MAL!" Ein Spieler wirft alle 6 Würfel, sucht sich 2 davon aus und kreuzt das Ergebnis an. Die anderen Spieler wählen aus dem gleichen Wurf 2 der verbliebenen 4 Würfel und kreuzen das Ergebnis bei sich an. Die Auswahlmöglichkeiten wachsen, je schneller sich die Spieler mit Ihren Kreuzen ausbreiten, aber Punkte gibt es nur für komplette Spalten! Da gilt es abzuwägen und im richtigen Moment zuzuschlagen. NOCH MAL, das geniale Spiel mit Suchtfaktor! Bei einer Partie bleibt´s nie! Besonders gut geeignet für 2 Spieler! Mit einer Variante für 1 Spieler.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Strategie
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
6
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit (max.)
20 min
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
08,04,2016
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
264 g
Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.