Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19670 Stativ 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19670 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 19670 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 19670 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Walimex 19670 Stativ 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33454481
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19670
EAN/GTIN:
     4250234596701
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Das walimex pro Lampenstativ AIR ist eine hochwertige Lösung für den Studiofotografen. Das sehr gut verarbeitete Stativ auch bei großen Höhen sehr flexibel einsetzbar. Sie können an diesem Stativ Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von 15kg verwenden. Die Luftdämpfung ist der besondere Clou an diesem Stativ, da sie beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die nötige Sicherheit sorgt. Der Anschlussbolzen ist herausnehmbar und ein 5/8 Spigot mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewindeanschluss. Dieses lässt sich nämlich am Kopf des Stativs sowohl oben als auch seitlich einsetzen, so dass auch eine Nutzung von z.B. Teleskopauslegearmen möglich ist, und Sie im Studio noch flexibler sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
3800 mm
Höhe (min)
1230 mm
Gewicht
2700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
129 mm
Verpackungstiefe
1259 mm
Verpackungshöhe
129 mm
Paketgewicht
3700 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Synthetisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.