Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artemide Meteorite 35 Tischleuchte E27 LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artemide Meteorite 35 Tischleuchte E27 LED Weiß
Artemide Meteorite 35 Tischleuchte E27 LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33458710
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     1700010A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die Leuchtenfamilie besteht aus Tischleuchten mit oder ohne Stab, Boden-, Wand- / Decken-, und PendelleuchtenMaterialien: Schirm aus mundgeblasenem Glas; Leuchtenkörper aus Technopolymer und Stahl. Die Tischleuchte Meteorite 15 besitzt einen verchromten Aluminiumstab während der Stab der Meteorite 35 aus Stahl gefertigt ist.Spezifi kation: Der Schirm besteht aus doppelschichtigem Kunstglas, hergestellt in einem speziell entwickelten handwerklichen Fertigungsprozess aus Mundbläserei und Schleiftechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
315 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,06*
€ 364,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,86*
€ 360,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,77*
€ 330,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,92*
€ 325,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,82*
€ 294,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.