Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artemide Tolomeo Micro Tischleuchte E14 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artemide Tolomeo Micro Tischleuchte E14 Orange
Artemide Tolomeo Micro Tischleuchte E14 Orange
Artemide Tolomeo Micro Tischleuchte E14 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33458736
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     A011860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
370 mm
Breite
450 mm
Höhe (max)
730 mm
Design
Produktfarbe
Orange
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Maximale Höhe
690 cm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
46 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, LED
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.