Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artemide Tolomeo Micro Tischleuchte E14 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artemide Tolomeo Micro Tischleuchte E14 Aluminium
Artemide Tolomeo Micro Tischleuchte E14 Aluminium
Artemide Tolomeo Micro Tischleuchte E14 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33458741
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     A011800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Einsatz einer LED Lichtquelle in E14 Sockel möglich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
370 mm
Breite
450 mm
Höhe (max)
730 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Maximale Höhe
690 cm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
46 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, LED
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.