Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artemide Tizio 35 Tischleuchte GY6.35 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artemide Tizio 35 Tischleuchte GY6.35 Schwarz
Artemide Tizio 35 Tischleuchte GY6.35 Schwarz
Artemide Tizio 35 Tischleuchte GY6.35 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33459283
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     A005010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Leuchtenfamilie, erhältlich in verschiedenen Größen und Bestückungen und mit verschiedenen Oberfl ächen.Materialien: Lackiertes Polycarbonat. Tizio LED: Kopf aus Aluminium.Spezifi kation: Ausrichtbare Arme und Leuchtenkopf mit Gegengewichten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Höhe (max)
1000 mm
Höhe (min)
560 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GY6.35
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
35 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, LED
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
560 - 1000 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,64*
€ 289,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artemide
A009010
ab € 226,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.