Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artemide Melampo Tischleuchte E27 Aluminium, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artemide Melampo Tischleuchte E27 Aluminium, Grau
Artemide Melampo Tischleuchte E27 Aluminium, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33459309
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     0710010A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachttischlampe
Nachttischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Sockel aus lackiertem Zamak; Stab aus lackiertem Aluminium; Schirm aus Seidensatin (stabilisiert mit Kunststoff). Der Schirm ist bei der Stehleuchte und Tischleuchte in drei und bei der Nachttischleuchte und Wandleuchte in zwei Positionen verstellbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
230 mm
Höhe (max)
425 mm
Höhe (min)
400 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Grau
Material
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, LED
Ergonomie
Höhenanpassungsrate
400 - 425 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,72*
€ 223,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.