Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artemide Melampo Bodenleuchte E27 104 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artemide Melampo Bodenleuchte E27 104 W
Artemide Melampo Bodenleuchte E27 104 W
Artemide Melampo Bodenleuchte E27 104 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33459341
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     0123020A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Sockel aus lackiertem Zamak; Stab aus lackiertem Aluminium; Schirm aus Seidensatin (stabilisiert mit Kunststoff). Der Schirm ist bei der Stehleuchte und Tischleuchte in drei und bei der Nachttischleuchte und Wandleuchte in zwei Positionen verstellbar.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Höhenverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
104 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, LED
Design
Produktfarbe
Bronze
Gehäusematerial
Aluminium, Stoff, Kunststoff, Zamak
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtstil
Design
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe (min)
1370 mm
Höhe (max)
1630 mm
Weitere Suchbegriffe: standlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,32*
€ 453,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,98*
€ 445,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,56*
€ 427,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,74*
€ 373,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.