Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artemide Dioscuri Tischleuchte E27 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artemide Dioscuri Tischleuchte E27 Weiß
Artemide Dioscuri Tischleuchte E27 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33459354
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     0146010A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Tischleuchten, passend zu den Wand-und Deckenleuchte der Familie. In vier Größen erhältlich. Auch im Außenbereich einsetzbar (Schutzart IP 65). Sockel aus thermoplastischem Harz, Kugel aus mundgeblasenem, geätztem Glas. Durchmesser 25 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
230 mm
Breite
250 mm
Tiefe
250 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplastisches Harz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,73*
€ 236,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.