Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artemide Melampo Tischleuchte E27 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artemide Melampo Tischleuchte E27 Beige
Artemide Melampo Tischleuchte E27 Beige
Artemide Melampo Tischleuchte E27 Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33459362
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     0315020A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Sockel aus lackiertem Zamak; Stab aus lackiertem Aluminium; Schirm aus Seidensatin (stabilisiert mit Kunststoff). Der Schirm ist bei der Stehleuchte und Tischleuchte in drei und bei der Nachttischleuchte und Wandleuchte in zwei Positionen verstellbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
580 mm
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Design
Produktfarbe
Beige
Material
Aluminium, Stoff, Kunststoff, Seide, Zamak
Lichtstil
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,34*
€ 441,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,99*
€ 433,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,95*
€ 390,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.