Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird PP6A-LSZHCU-0.5M Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird PP6A-LSZHCU-0.5M Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a
Gembird PP6A-LSZHCU-0.5M Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a
Gembird PP6A-LSZHCU-0.5M Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a
Gembird PP6A-LSZHCU-0.5M Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a
Gembird PP6A-LSZHCU-0.5M Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a
Gembird PP6A-LSZHCU-0.5M Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a
Gembird PP6A-LSZHCU-0.5M Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33468625
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     PP6A-LSZHCU-0.5M
EAN/GTIN:
     8716309091183
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Abgeschirmtes CAT6A Patchkabel mit vergoldeten 8P8C Anschlüssen
    - Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
    - Integrierte Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.