Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik 12POW150 Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik 12POW150 Switch-Komponente Stromversorgung
Mikrotik 12POW150 Switch-Komponente Stromversorgung
Mikrotik 12POW150 Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33470882
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     12POW150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
business-switch mikrotik
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
FC, CE
Leistungen
Kompatibilität
Mikrotik CCR1072-1G-8S+
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
150 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Weitere Suchbegriffe: netzteil redundant
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.