Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-2K02D-BR Netzteil 2000 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-2K02D-BR Netzteil 2000 W Grau
Supermicro PWS-2K02D-BR Netzteil 2000 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33474634
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-2K02D-BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Energie
Gesamtleistung
2000 W
Effizienz
92 %
Leistungen
Zweck
Server
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterplatzierung
Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,33*
€ 785,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,19*
€ 776,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,54*
€ 774,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,62*
€ 755,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,05*
€ 702,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.