Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR RPSU03 Netzteil 550 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR RPSU03 Netzteil 550 W Schwarz, Grau
NETGEAR RPSU03 Netzteil 550 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33481060
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RPSU03-10000S
EAN/GTIN:
     606449118674
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
DIN-Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Energie
Gesamtleistung
550 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Effizienz
80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
FCC, UL, CE
Kompatible Produkte
ReadyNAS 3312, 4312X, 4312S
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
194.7 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
880 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,56*
€ 329,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,18*
€ 327,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,51*
€ 312,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,70*
€ 305,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.