| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-33488869 Herst.-Nr.: F3Y054BF5MWHT-P EAN/GTIN: 745883724680 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85442000 | Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RCA | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RCA | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Verstärkung | 75 dB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, DVB-T Antenne, AV Antennenkabel, IEC-Anschlusskabel, Koax-Anschluss-Kabel, Koax-Anschlusskabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, TV-Antenne, chinchkabel 5m, chinch kabel, koax-anschlusskabel weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |