Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 598900 Bohrer -, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 598900 Bohrer -, 1
kwb 598900 Bohrer -, 1
kwb 598900 Bohrer -, 1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33528409
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     598900
EAN/GTIN:
     4009315989006
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
lochsägen aufnahmeschaft 6kt
aufnahmeschaft lochsägen
Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsägen, spezial gehärteter SDS Plus Schaft, mit HSS Zentrierbohrer.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
-, 1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
32 mm
Länge (mm)
152 mm
Geeignet für Materialien
Metall, Holz
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.