Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 599400 Rund- & Rotorbürste Stiftpinsel 2,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
kwb 599400 Rund- & Rotorbürste Stiftpinsel 2,6 cm
kwb 599400 Rund- & Rotorbürste Stiftpinsel 2,6 cm
kwb 599400 Rund- & Rotorbürste Stiftpinsel 2,6 cm
Artikel-Nr.:
     615-Y760452
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     599400
EAN/GTIN:
     4009315994000
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürste stahl
rohrbürste
Spiral-Rohrbürsten, Stahldraht, gewellt, ideal für die Bearbeitung von Innenrohren und größeren Bohrungen, zum Entrosten, Farbe entfernen, Reinigen, Entzundern, Entgraten und Mattieren, zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten, für Metall und Stein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Stiftpinsel
Durchmesser
26 mm
Drahtstärke
0.3 mm
Geeignet für Materialien
Metall
Bürstenbreite
55 mm
Drahtmaterial
Metall
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste 200mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 7,63*
1 Tag
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,64*
7 Tage
36
pro Packung
€ 6,99*
ab € 33,89*
€ 46,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.