Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba Networking 7210 (RW) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33551124
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JW743A
EAN/GTIN:
     190017028033
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
7450 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Merkmale
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000,100000 Mbit/s
Durchsatz-Datenrate
2000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ax
Zahl der Benutzer
16384 Benutzer
MIMO
Ja
WLAN-Kanalfunktionen
WLAN-Kanal-Management
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der virtuellen APs (VAP)
4096
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
5 - 2.5 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
29.16 A
Stromversorgung
350 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.902,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.958,88*
€ 15.421,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.948,86*
€ 15.409,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.913,09*
€ 15.366,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.902,33*
€ 15.353,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.